ボールピンハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
168件の「ボールピンハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンチ用ハンマー」、「片手ハンマー」、「ボールピン」などの商品も取り扱っております。
ボールピンハンマ KTCランキング1位
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ランキング2位
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

片手ハンマー オーエッチ工業ランキング4位
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

片手ハンマー モノタロウランキング5位
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。寸法(mm)打撃面:約28全長(mm)335質量(g)560呼称1ポンド主な用途板金作業、鉄工作業
1個
929税込1,022
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ボールピンハンマー 1/2ポンド
種類片手ハンマー材質(柄部)アッシュ主な用途打ち込み作業
1丁
6,898税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類片手ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)335材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PK-1
1個
2,050税込2,255
翌日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途鉄工作業質量(g)717頭部長(mm)106.5トラスコ品番280-2856
1本
4,598税込5,058
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
1本
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)