ボール盤用ドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
113件の「ボール盤用ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ボール盤 チャック」、「ボール盤用チャック」、「キーレスドリルチャック 逆転」などの商品も取り扱っております。
チャックアーバー モノタロウランキング1位
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドリルチャック ユキワ精工ランキング2位
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ドリルチャック13G HiKOKI(ハイコーキ)ランキング3位
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998税込7,698
当日出荷

キーレスドリルチャック ユキワ精工ランキング4位
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドリルチャック モノタロウランキング5位
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
34,980税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
1本
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東工器チャック Ass'y
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
1セット
8,998税込9,898
当日出荷


1個
3,098税込3,408
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷


標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
1個
9,598税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)