- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ポリエチレン、ビニロン混撚ロープのおすすめ人気ランキング
ポリエチレン、ビニロン混撚ロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新122件の「ポリエチレン、ビニロン混撚ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水ロープ」、「蛍光 ロープ 駐車」、「ロープ 50m」などの商品も取り扱っております。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様両端リング加工
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。仕様水に浮く引張強度(kg)約350耐熱性△耐水性◎安全強度(kg)約70耐候性○
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ色黄RoHS指令(10物質対応)対応