ポリエチレン溶接棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
106件の「ポリエチレン溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ溶接棒」、「塩ビ 棒」、「ポリプロピレン 棒」などの商品も取り扱っております。



ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)ランキング4位
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に径(Φmm)4
1セット(5本)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエチレン丸棒 ハイランドMPランキング5位
1本(2m)ほか
169税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599税込659
当日出荷


塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷



1本(1000mm)
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000
1セット(10本)
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
99,980税込109,978
当日出荷




FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
18,980税込20,878
当日出荷