ポリオレフィンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
2,907件の「ポリオレフィン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 シート 透明」、「工事看板 週休2日」、「エアーチューブ pisco」などの商品も取り扱っております。
ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ランキング1位
クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
1本
2,198税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリオレフィン発泡シートフォレック イノアックランキング2位
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
用途食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連材質発泡ポリプロピレン幅(mm)1200長さ(m)100使用温度範囲0~80℃
1巻
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ランキング3位
クリアホワイト最高使用圧力(MPa)1材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ターピー エコ防音シート 萩原工業ランキング4位
地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46グレー特性防音、防炎種別真鍮ハトメ材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なしハトメピッチ(mm)約300引張強度(N)縦170、横135ハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
1枚
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

斜面を作れるモルタル シャーメン 家庭化学ランキング5位
斜面が型枠なしで簡単に作れる!。特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1600cm2適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
29,980税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60
1巻
61,980税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
1枚
3,198税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。 肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。 微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。
用途作業服の下に着用種別ベストブラック/ブルー機能防寒素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル
1着
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ。おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)。ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止。桃の葉エキス配合。全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止。消臭機能付き
用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
1パック(32枚)ほか
3,098税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブ
1本ほか
589税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ホワイト粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
1個(7枚)
1,098税込1,208
3日以内出荷

設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6寸法(m)2×25遮光率(%)99
1巻(1巻)
19,800税込21,780
翌日出荷

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。幅(mm)1100長さ(mm)10000厚さ(mm)0.2質量(g)1924トラスコ品番387-1380種別ノンスリップマット材質ポリオレフィンタイプロールタイプ
1本
9,798税込10,778
当日出荷

スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。 厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。 日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。厚さ(mm)0.15透明原材料ポリオレフィン系樹脂サービス分類オーダー・加工
1枚
480税込528
3日以内出荷

裏面のり付
仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-40
1組(2枚)
155税込171
当日出荷

オリジナルハウスOHシリーズのPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
適合OH-5710
1セット
86,980税込95,678
4日以内出荷

先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%特性冷感・消臭・吸水速乾
1双
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)