ポリタンクスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
96件の「ポリタンクスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク台」、「ポリタンクサーバー」、「ウォータータンク用スタンド」などの商品も取り扱っております。
ステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 エム・あいランキング1位
1台
80,980税込89,078
13日以内出荷

ポリタンク可動スタンド 業務用 ミヤサカ工業ランキング2位
ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
危険物の類別非危険物
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス缶スタンド(角型ポリ缶用) 大一産業ランキング3位
1台
48,980税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 角型ポリ缶(正角缶)用 エム・あいランキング5位
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)325(275)×281(275)×456(359)
1台
61,980税込68,178
4日以内出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)トラスコ品番792-0849危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
18,980税込20,878
翌々日出荷

ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1個
28,200税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)質量(kg)約1.4グリーン収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
1個
2,498税込2,748
当日出荷

3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
1組
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
11,980税込13,178
当日出荷

ステンレス製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKC-17 #20用材質ステンレス寸法(mm)360(240)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)200×360×385適合容器扁平缶危険物の類別非危険物
1台
93,980税込103,378
3日以内出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
1台
199,800税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
1台
8,498税込9,348
当日出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク幅(mm)290奥行(mm)520高さ(mm)195質量(g)890トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)容量(L)80.9
1個
1,998税込2,198
当日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ)質量(g)2600タイプ角型、キャスター付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430危険物の類別非危険物
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物
1台
28,980税込31,878
当日出荷