ポリッシャー用ブラシプレートのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
111件の「ポリッシャー用ブラシプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャーパッド」、「ポリッシャー ブラシ」、「マイクロパッド」などの商品も取り扱っております。
ポリッシャー用ドライビングパッド CONDOR(山崎産業)ランキング1位
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


コンドル ポリシャー用プレート CONDOR(山崎産業)ランキング3位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


パット台 KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング5位
1個
13,900税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

16インチポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
トラスコ品番736-4369
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

1個
5,198税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
1個
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
169,800税込186,780
当日出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9電源(V)AC100(50/60Hz)ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230
1個
109,800税込120,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
1セット(5枚)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチメタルパッド台
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
当日出荷

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
1枚
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,498税込9,348
当日出荷

1箱(5枚)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
1台
129,800税込142,780
翌日出荷

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用のパッド台。プレート付きのパッド台です。
トラスコ品番736-4521
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷