マイクロカバーグラスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「マイクロカバーグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロスライドガラス」、「顕微鏡 ガラス板」、「血球計算盤 カバーガラス」などの商品も取り扱っております。
松浪 カバーグラス 松浪硝子工業ランキング1位
1式(200枚×5箱)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子ランキング2位
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子ランキング3位
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子ランキング4位
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278税込306
当日出荷

カバーグラス 武藤化学ランキング5位
1箱(1000枚)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

松浪硝子カバーグラス
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
1セット(200枚)
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

非常に経済的な価格で、使いやすいプラスチックケース入です。
厚さ(mm)0.12~0.17屈折率nD=1.5220±0.001
1組(200枚×5箱)ほか
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


武藤化学カバーグラス
使いやすいプラスチックケース入りで、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作が行えます。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
1式(1000枚)
6,998税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)




大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(200枚)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
1式(200枚×5箱)
10,980税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)