- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- マイクロシリンジポンプのおすすめ人気ランキング
マイクロシリンジポンプのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新92件の「マイクロシリンジポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロポンプ」、「マイクロディスペンサー」、「高粘度 シリンジ」などの商品も取り扱っております。
アズワンマイクロシリンジポンプエコノミー
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
アズワンマイクロシリンジポンプ
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
ケニスマイクロシリンジポンプ
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
アズワンマイクロシリンジポンプ
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
ハミルトンリピーティング・ディスペンサー
1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。
シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12適合シリンジ25ul~2.5mL
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
アズワンシリンジポンプエコノミー
アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
1個
¥166,000税込¥182,600
当日出荷
KDSマイクロシリンジポンプ
シリンジ1本の注入専用モデルです。
シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。
最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。
バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。
シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。
最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
1個
¥419,800税込¥461,780
40日以内出荷
アズワンマイクロシリンジポンプ
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
アズワンシリンジポンプ
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
KDSマイクロシリンジポンプ
大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。
ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。
振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。
縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。
複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
アズワンシリンジポンプ リモコンタイプ
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
1個
¥113,000税込¥124,300
当日出荷
アズワンシリンジポンプ リモコンタイプ
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
¥89,900税込¥98,890
当日出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
¥879,800税込¥967,780
7日以内出荷