- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マイクロチューブラックのおすすめ人気ランキング
マイクロチューブラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新154件の「マイクロチューブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ」、「マイクロチューブラック 0.5」、「マイクロチューブ ボックス」などの商品も取り扱っております。
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP寸法(mm)227×63×27
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
アズワン積み重ねマイクロチューブラック
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5適合チューブ(mL)1.5・2チューブ穴径(mm)Φ10
蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP色5色入(赤・黄・緑・青・白)使用温度範囲(℃)-86~+121
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン形状丸型色白使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
アズワンユニラックジュニア
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
Kartell(カルテル)ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
Kartell(カルテル)マイクロテストチューブラック
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120高さ(mm)49仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)90×210×49mmt穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
TRUSCOマイクロチューブラック
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
色白列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
¥3,698税込¥4,068
5日以内出荷
TRUSCOマイクロチューブラック
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115使用温度範囲-80~121℃立て数(本)96配列8×12
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337税込¥1,471
当日出荷
4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4滅菌オートクレーブ可能
TARSONSマイクロチューブラック 1.5mL 241060シリーズ
材質容器:PC製容量(mL)(保持容器)1.5穴数24
TARSONSマイクロチューブラック 240010シリーズ
孔数20本
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能