- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- マイクロホルダのおすすめ人気ランキング
マイクロホルダのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新815件の「マイクロホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロメーターケース」、「収納ケース」、「ミツトヨ マイクロメーター ケース」などの商品も取り扱っております。
小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1アズワン品番64-7864-54
1個
¥5,120税込¥5,632
翌日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120質量(kg)1.1ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
1個
¥77,980税込¥85,778
13日以内出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。
用途マイクロモップ400用ホルダー幅(mm)400高さ(mm)140質量(g)340繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に種類アングルバイス最大口開き(mm)17口幅(mm)16口深(mm)8主な用途精密加工作業トラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130クランプ最大口開き(mm)17
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータスタンド
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。長さ(mm)160幅(mm)118高さ(mm)115適合(マイクロメーター)25~100mm用質量(kg)0.99トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ最大口開き(mm)10
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブホルダー
大東通信機マイクロヒューズホルダ
接続方法プリント基板取付色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
マイクロスプレー用の収納ホルダーになります。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途霧吹きスプレー用ホルダー高さ(mm)225質量(g)25底径(Φmm)80繰り返し・詰め替え対応
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。