ミキサーアタッチメントのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
110件の「ミキサーアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル攪拌機」、「ミキサー 羽根」、「ドリル 攪拌」などの商品も取り扱っております。

ミキサースチール製 モノタロウランキング2位
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ペイントミキサー SK11ランキング4位
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
939税込1,033
当日出荷

カクハン機 マキタランキング5位
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
1個
1,698税込1,868
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
1個
839税込923
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,298税込1,428
当日出荷



1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7
1個
1,198税込1,318
当日出荷


ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
1個
849税込934
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.85MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
1本
2,598税込2,858
当日出荷

アークランドサカモトペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
1,598税込1,758
当日出荷

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)