- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- ミドリクリーンワイパーのおすすめ人気ランキング
ミドリクリーンワイパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新81件の「ミドリクリーンワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用ワイパー」、「耐熱手袋」、「クリーン ウエス」などの商品も取り扱っております。
ミドリ安全長繊維ワイパー"CEW100シリーズ"
長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
用途クリーンルームでの拭き取り作業。色ホワイト
ガードナーLTKクリーンルームワイパー
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。クラス100仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイトISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TRUSCOTNクリーンルームワイパー1000
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95色ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1セット(300枚)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃にクラス100材質ポリエステル100%目付(g/m2)140RoHS指令(10物質対応)対応
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質ポリエステル100%色ホワイトクラス100
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維色ホワイト生地ニット
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
アズピュア(アズワン)アズピュア スーパーワイパーエコノ
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100材質ポリエステル100%包装形態スタック包装切断方法ヒートカット
クラレトレーディングクラクリーンワイパー
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
KBセーレンザヴィーナ(R)MX
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。クラス100材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.38色ホワイト生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62色ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
種別M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)材質セルロース100%アズワン品番1-1419-02クラスなし
1袋(100枚)
¥2,470税込¥2,717
当日出荷
日本製紙クレシアキムテクピュア W3ドライワイパー
ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。
18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。
シートサイズ(mm)228×228トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%色ホワイト規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×20セット)
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
TexWipe(テックスワイプ)アルファライトワイパー
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)材質ポリエステル100%アズワン品番1-6920-01
1袋(75枚×2袋)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質ポリエステル100%環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)目付(g/m2)121サイズ(mm)150×150アズワン品番1-6920-12吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
1袋(300枚)
¥5,840税込¥6,424
翌々日出荷
小津産業ミクロスター
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。り細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
寸法(mm)240×240平判アズワン品番66-0022-64
1袋(10枚)
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス1000~10000種別ニットワイパー編み