ミニペットボトルのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
114件の「ミニペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お茶 ペットボトル 200ml」、「ペットボトル お茶」、「ペット ボトル 容器 100ml」などの商品も取り扱っております。
PETボトル無地容器 ケーエム化学ランキング1位
1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伊右衛門 緑茶 サントリーランキング2位
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
1,798税込1,942
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ペットボトル コクゴランキング3位
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE
1本
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

100ml PET容器 エスコランキング4位
1個
175税込193
当日出荷

ペットボトル(目盛りなし) アズワンランキング5位
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン種別300丸透明容量(mL)300口径(Φmm)20高さH(mm)150胴径(Φmm)62アズワン品番61-3518-66
1本
99税込109
当日出荷

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料
用途国産茶葉100%使用
1箱(2L×6本)ほか
2,498税込2,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。 ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
1ケース(2L×6本)ほか
1,898税込2,050
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶容器ペットボトル
1箱(525mL×24本)ほか
3,798税込4,102
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
1パック(10本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ふわりと香ばしく、余韻かろやかなおいしさで、心ととのうほうじ茶。ホットでもコールドでも楽しめる味わい。
容量(mL)280容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0343-78
1箱(280mL×24本)
3,198税込3,454
当日出荷

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
容量(mL)280栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器ペットボトル
1箱(280mL×24本)
3,398税込3,670
当日出荷


ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用
容器ペットボトル
1ケース(1000mL×12本)ほか
2,198税込2,374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)