- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- ミニマムローラーのおすすめ人気ランキング
ミニマムローラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新100件の「ミニマムローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニマムローラーハンドル」、「ミニローラー」、「ミニスモールローラー」などの商品も取り扱っております。
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛サイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
サイズミニマム高さ(mm)25種類ハンドル材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプサイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。
毛丈(mm)13タイプ無泡タイプ適合内装/平滑面軸径(Φmm)3形状(ハンドル)細いシャフト全長(mm)235サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)主な用途ホビー・工作用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装生地の種類ハイパイル
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥659税込¥725
当日出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。