ミーリングチャック用コレットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
109件の「ミーリングチャック用コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミーリングチャックアーバー」、「ミーリングチャック スパナ」、「ミーリングチャック bt40」などの商品も取り扱っております。
ストレートコレット 日研工作所ランキング1位
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

ストレートコレット BIG DAISHOWAランキング2位
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ストレートコレット BIG DAISHOWAランキング3位
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
1個
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機ランキング4位
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元2振れ精度・先端5
1個
7,398税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

CCKコレット 日研工作所ランキング5位
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
1個
4,698税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様●最低挿入長E(mm):46適合コレットストッパ:AC20CS(付属)内径(Φmm)16寸法H(mm)46~48寸法A(mm)4外径(Φmm)20寸法D1(Φmm)25長さL1(mm)56
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
1個
5,398税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
1,298税込1,428
当日出荷

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)