メカニカルインタロックのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
87件の「メカニカルインタロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切り替え スイッチ 200v」、「回路切替スイッチ」、「ブレーカー 保護 カバー」などの商品も取り扱っております。
機械的インタロックユニット 三菱電機ランキング1位
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


オートブレーカ メカニカルインタロック 富士電機ランキング3位
1個
5,298税込5,828
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機ランキング5位
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
1,198税込1,318
当日出荷


モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷

種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
1台
2,998税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1台ほか
1,798税込1,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)


商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30極数・素子数2P
1個
9,698税込10,668
当日出荷

種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)



モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
1個
7,598税込8,358
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)