- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- メタルソー替刃のおすすめ人気ランキング
メタルソー替刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新100件の「メタルソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルソー」、「メタルソー 刃」、「メタルソー 370」などの商品も取り扱っております。
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
谷テックTiNメタルソー
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス内径(Φmm)31.8材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。
高能率加工に最適です。
ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370。日立工機CU-15。日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4