メンテナンスキットのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
383件の「メンテナンスキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティング メンテナンス剤」、「リール メンテナンス工具」、「パソコン 工具」などの商品も取り扱っております。
メンテナンスキット エンジニアランキング1位
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1高さ(mm)45入組点数14縦(mm)155横(mm)240
1セット
20,980税込23,078
6日以内出荷

メンテナンスキット エンジニアランキング2位
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980税込20,878
当日出荷

CQメンテナンスキット ネットワークランキング3位
各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスランキング4位
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工具セット ホーザンランキング5位
ホーザン工具セット
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
1セット(21点組)
14,980税込16,478
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

エンジニアツールキット
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数14トラスコ品番368-8020質量(kg)1高さ(mm)45縦(mm)155横(mm)240
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17質量(kg)2.2容積2L
1セット(17点組)
25,980税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。 ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。 塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途雨ジミ、水アカ除去対応ボディー色全塗装車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×210×50液性中性危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,498税込1,648
当日出荷

エンジニアマイキット
オフィスワークにもベストフィットする新感覚のツールキット
セット商品数11セット内容マイクロニッパー125mm。ミニチュアラジオペンチ125mm。ピンセット。(+)ドライバー#00、#0。(-)ドライバー4×75。六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm。ヤスリ(半丸)。カッターS質量(kg)0.45高さ(mm)30縦(mm)145横(mm)215
1セット(11点)
8,198税込9,018
当日出荷

1セット(20点組)
23,980税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホーザン工具セット
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
1セット(13点組)
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231質量(kg)0.5高さ(mm)35縦(mm)90横(mm)160
1セット
7,398税込8,138
当日出荷

フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
質量(kg)2トラスコ品番288-2566セット内容斜ニッパー(穴付)150mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。コンビネーションプライヤー150mm。ピンセット。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー3×75、5.5×100。ナットドライバー5.5mm。調整ドライバー150mm。セラミック半田コテ32W。糸ハンダ20g。モンキーレンチ200mm。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)。直尺1高さ(mm)45セット商品数20縦(mm)220横(mm)305アズワン品番8-085-02
1セット(20点)
19,980税込21,978
当日出荷

ホーザン工具セット
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
1セット(49点組)
64,980税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネットワークCQ保護用撥水剤
保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。
用途自動車ボディ用特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,398税込2,638
当日出荷

1セット(76点組)
149,800税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16。【ラジオペンチ】PR-16。【ネジザウルスGT】PZ-58。【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34。【ヤスリ】平、丸、半丸。【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50。【スマートモンキー】TWM-03。【カッター】。【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
15,980税込17,578
当日出荷

マルチクラフトブック型工具セット
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm。【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm。【ラジオペンチ】150mm。【ニッパー】150mm。【モンキーレンチ】150mm。【ピンセット】。【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100。【ダイヤモンドヤスリ】半丸。【ネールハンマー】。【6.35mm角スピンナーハンドル】。【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm。【6.35mm角ビットアダプター】。【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
1セット
1,998税込2,198
当日出荷