メーターユニオンのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
105件の「メーターユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 メーターユニオン」、「私設メーター」、「水道メーター 13mm」などの商品も取り扱っております。

HI管用メーターユニオン ミヤコランキング2位
1個
779税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鋼管用メーターユニオン ミヤコランキング3位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)ランキング4位
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
1台
67,980税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
1台
8,198税込9,018
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷


パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
719税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
549税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)