- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ユーティリティナイフのおすすめ人気ランキング
ユーティリティナイフのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新161件の「ユーティリティナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルナイフ」、「ユーティリティナイフ 替刃」、「レノックスカッターナイフ」などの商品も取り扱っております。
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ
自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。
高品質な刃で鋭い切れ味が持続。
クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。
替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108質量(g)210
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼色シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。
上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。
本体に替刃を2枚収納可能です。
刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。
刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。
替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
1本
¥2,198税込¥2,418
欠品中
ナルビーユーティリティナイフ
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)123寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,698税込¥4,068
翌日出荷
種別替刃適合品番23-5599、23-5562、23-5569
1箱(5枚)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
WILLIAMSクイックブレード オートロード ユーティリティナイフ
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ロッキング ユーティリティナイフ
折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。
刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時)
グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。
背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。
付属品直刃×1
1個
¥4,398税込¥4,838
4日以内出荷
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
¥579税込¥637
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
翌日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター替刃
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途替刃材質(刃)高炭素鋼色シルバー
1個
¥539税込¥593
当日出荷
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。