- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ユーバンドのおすすめ人気ランキング
ユーバンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新111件の「ユーバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーボルト」、「サドルバンド」、「U字ブロック」などの商品も取り扱っております。
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
TRUSCOSGP管用Uバンド スチール
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレス
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409税込¥450
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上