- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ライティングレール吊り金具のおすすめ人気ランキング
ライティングレール吊り金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新102件の「ライティングレール吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 金具」、「ダクトレール用金具」、「配線ダクト 吊り金具」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31色クリームグレイ適合規格(PS)E
1個
¥5,098税込¥5,608
3日以内出荷
1個
¥359税込¥395
当日出荷
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5本体寸法(mm)130×60×23本体質量(g)12
1個
¥266税込¥293
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
東芝ライテックジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)
吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
1個
¥359税込¥395
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)ハンガー 3P用
材質本体:PBT、六角ボルト・平座金・ばね座金・六角ナット:鋼材(電気亜鉛めっき)形式3P用
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
1個
¥119税込¥131
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無