- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ライトスライダーのおすすめ人気ランキング
ライトスライダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新94件の「ライトスライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトスライダー部品」、「トラック 荷台 ローラー」、「パレットローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
日軽金アクトライトスライダー FTタイプ
凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。
荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。
リフトマン待ち時間が大幅に削減。
鉄製同種製品の約半分の質量。
優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。
防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。
ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000寸法(mm)上昇量:14.4関連資料部品構成(0.6MB)
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
日軽金アクトライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト
本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
ライトスライダーに使用する部品(リアローラー(シャフト・カラー付)/フラットタイプ用)です。
1個
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
1本
¥699税込¥769
当日出荷
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
ライトスライダー標準タイプに使用可能な操作レバーです。
1本
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
ライトスライダーに使用する部品(プレートシャフト/フラットタイプ用)です。
1本
¥269税込¥296
3日以内出荷
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器)
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
ライトスライダー本体(フラットタイプ)+滑り込み防止スライドストッパー(2個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、滑り込み防止スライドストッパー×2寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式質量(kg)20
1本
¥699税込¥769
当日出荷
防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!!
強靭で軽量(約6~7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!!
先端部のサイドローラーで直進性抜群!!
操作バーが抜け止め効果で安心安全!!
自走防止装置付きで安心!
材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1000(安全)
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。
本体・主要可動部は強靭です!
ステンレスでも軽量化です!
操作バーに抜け止め付です!
対直進性に優れています!
ステンレス仕様で衛生的です!
-50℃でも大丈夫です!
滑りがスムーズです!
ヘッド部分が他社よりコンパクト!
自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1020高さ(mm)105奥行(mm)1000耐荷重(kg)1000ローラー(W×Φmm)150×60.5ローラー数12
1台
¥36,980税込¥40,678
翌々日出荷