ライトスライダー部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
85件の「ライトスライダー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ローラー」、「パレットローラーコンベア」、「ライトスライダー」などの商品も取り扱っております。
ライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーN(SUS・シャフト付) 日軽金アクトランキング1位
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーN/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付) 日軽金アクトランキング2位
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ライトスライダー フラットタイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付) 日軽金アクトランキング3位
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafeランキング4位
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800税込307,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライトスライダー 標準タイプ用カムローラー(シャフト付) 日軽金アクトランキング5位
1個
5,198税込5,718
当日出荷

1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000寸法(mm)上昇量:14.4関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(シャフト)です
関連資料(0.6MB)
1本
699税込769
当日出荷

本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
1台
319,800税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷

1本
11,980税込13,178
当日出荷

1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

永年の使用によるレールの摩擦や変形に効果を発揮します。スムーズな動きが復帰し、悩みの作業負荷が低減します。ステンレスベアリングローラーの採用で、錆びに強く動作が滑らかです。ユーザー様で簡単に取付交換が可能です。
1個
9,698税込10,668
翌々日出荷

ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ライトスライダー標準タイプに使用する部品(シャフト)です
関連資料(0.6MB)
1本
699税込769
当日出荷

1本
209税込230
翌々日出荷

1本
269税込296
3日以内出荷

ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
1セット
349,800税込384,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階
1台
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)