ラウンドアップノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
101件の「ラウンドアップノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラウンドノズル25」、「噴霧器 ノズル 泡」、「除草剤 泡ノズル」などの商品も取り扱っております。
ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き) 日産化学ランキング1位
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ラウンドノズル25動力 セフティー3ランキング2位
動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PP。POM。SUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業ランキング3位
新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
用途ラウンドアップRマックスロード専用関連資料(0.22MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バスタノズル LV35 ヤマホ工業ランキング4位
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65質量(g)104取付ねじG1/4関連資料(5.38MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラウンドノズル25人力1頭口 セフティー3ランキング5位
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)材質PP。POM。SUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等アズワン品番64-3672-64希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62ノズルN-KAL-9SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43ノズルN-KA-055SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷

用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用)幅(mm)320高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)125ねじ径G1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)農林水産省登録第(号)21766毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
1本(500mL)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)材質NBR。POM。SUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLA-2適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20関連資料(10.1MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)