- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ランプシェードホルダーのおすすめ人気ランキング
ランプシェードホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新88件の「ランプシェードホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプシェード」、「はだか電球」、「ランプカバー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥349税込¥384
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック定格6A 125V
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥799税込¥879
当日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
色ミルキーホワイト
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
色黒結線方式巻締端子式
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
1個
¥469税込¥516
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359税込¥395
当日出荷