- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- リミットスイッチブラケットのおすすめ人気ランキング
リミットスイッチブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新119件の「リミットスイッチブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチ取付金具」、「オムロン センサーブラケット」、「ネジックナット」などの商品も取り扱っております。
岩田製作所センサブラケット 取付共用ブラケット
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
omron(オムロン)小形リミットスイッチ専用取りつけプレート
従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
Panasonic(パナソニック)センサ取付金具
岩田製作所センサブラケット LフリーHDタイプ
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装関連資料仕様(0.27MB)
1個
¥1,180税込¥1,298
翌日出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
¥1,298税込¥1,428
61日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具
岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
岩田製作所Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
仕様調整方向/水平エスコ品番EA949RR-5材質スチール(SPHC)厚さ(mm)6長穴(mm)7×20(2箇所)
1個
¥1,410税込¥1,551
翌日出荷
ユーボンリミットスイッチ取付金具
盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。
グロー式低力率。鋼板(白色塗装)
ランプ・グロー管付き
電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番EA949RR-6材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)30.2寸法F(mm)15寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法B(mm)125寸法C(mm)95仕上カチオン塗装
1個
¥1,180税込¥1,298
翌日出荷