- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- リョービトリマービットのおすすめ人気ランキング
リョービトリマービットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新101件の「リョービトリマービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ トリマー ビット セット」、「トリマービット 1mm」、「トリマー ビット アルミ」などの商品も取り扱っております。
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです
●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます
●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです
●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています
●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)。ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)。段付サジボーズ面(4.8R)。サジボーズ面(4.8R)。サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)。ヒョータン面(4R/3.3R)。クラシック(4.8R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(3R/6.3R)。アリ錐(9°/14°)。ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)。ヒンジ穴(12mm)。クラシックプランジ(3R)。フラッシュ(6mm)。オボロ(6.3R)。Tスロット(9mm)。甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6材質超硬
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。
細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6