リレー用カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
565件の「リレー用カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感電防止カバー」、「リレーケースカバー」、「リレー用ソケット」などの商品も取り扱っております。
リレーソケット ユーボンランキング1位
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
1袋ほか
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リレー用カバー G7L omron(オムロン)ランキング2位
端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJアズワン品番64-3377-40
1個
199税込219
当日出荷


DHホルダー 日東工業ランキング4位
日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


カメダデンキ保護カバーステー
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

篠原電機DHホルダー
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
1個
248税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質本体:透明PVCセット内容10コ入
1セット(10個)
17,980税込19,778
3日以内出荷

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1袋(10個)
5,198税込5,718
7日以内出荷

適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
1セット(2個)
229税込252
当日出荷

1セット(2個)
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)