ルーフアンテナのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
147件の「ルーフアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートアンテナ」、「ラジオブースター」、「トヨタ純正アンテナ」などの商品も取り扱っております。


シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch Hunterランキング5位
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷


純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

1本
3,998税込4,398
当日出荷






AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷






BRAITH(ブレイス)ミニアンテナ
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。全長(mm)80外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)