- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- レンジフードブーツ型のおすすめ人気ランキング
レンジフードブーツ型のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新95件の「レンジフードブーツ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフードシロッコファン」、「レンジ フード カバー」、「深型レンジフード」などの商品も取り扱っております。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン関連資料(0.42MB)
高さ(mm)600奥行(mm)388材質(扉)木製
リンナイレンジフード ブーツ型
ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ70cm対応質量(kg)14色ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×750×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.26MB)
1個
¥52,980税込¥58,278
5日以内出荷
SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
安定した排気性能のシロッコファン
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H200)ファンシロッコファン
FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ
・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
リンナイレンジフード ブーツ型
ブーツ型・シロッコファン
用途幅60cm・総高さ60cm対応質量(kg)13色ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.18MB)
1個
¥43,980税込¥48,378
6日以内出荷
三菱電機キッチンフード
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980税込¥21,978
92日以内出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600
FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
リンナイレンジフード ブーツ型
ブーツ型・シロッコファン
用途幅60cm・総高さ70cm対応質量(kg)13色ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×600×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.25MB)
1個
¥43,980税込¥48,378
6日以内出荷
東芝キヤリアレンジフードファン浅形
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
リンナイレンジフード ブーツ型
ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ60cm対応質量(kg)14色ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.26MB)
1個
¥52,980税込¥58,278
6日以内出荷