- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- ロフストランドクラッチ杖のおすすめ人気ランキング
ロフストランドクラッチ杖のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新84件の「ロフストランドクラッチ杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロフストランド」、「クラッチ 杖」、「ロフストランドクラッチ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)465適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8576-21シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品¥3,398税込¥3,398
翌々日出荷
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)510適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8586-11シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品¥2,898税込¥2,898
翌々日出荷
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタル産業ロフストランドクラッチ(ミディアム)
グリップから手を離しても、腕から離れにくい設計。
材質アルミ全長(mm)795~1150色ホワイト質量(g)550松吉医科器械コード24-4686-00カフ寸法(mm)Φ70
1個
非課税商品¥11,880税込¥11,880
7日以内出荷
プロト・ワンエルゴグリフクラッチ
カフ内側のボタンでカフとハンドル部の長さを調節できます。
カフは上下に動かす事ができ、ソフトで滑りにくいグリップです。
種別ロフストランドクラッチ長さ(mm)カフ~ハンドル部/218~242(3段階調節)先端径(Φmm)(シャフト)16材質(シャフト)アルミニウム材質(グリップ)ゴム材質(カフ)プラスチック
ケイホスピアオールニーズクラッチ O型カフ
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)810タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
材質アルミ
1本
非課税商品¥4,998税込¥4,998
9日以内出荷
1個
非課税商品¥5,898税込¥5,898
3日以内出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
クリスタル産業セブンスエルボークラッチ(ミディアム)
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質アルミ全長(mm)795~1045質量(g)575寸法(Φmm)カフ/90
ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂耐荷重(kg)60収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
アビリティーズ・ケアネットオプティコンフォート2
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)510耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)パイプ径(Φmm)19