ロブノブボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
109件の「ロブノブボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手付き ネジ」、「ノブボルト m6」、「ダイヤルネジ」などの商品も取り扱っております。
ファイブロブノブボルト TRUSCOランキング1位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スリーロブノブボルト TRUSCOランキング2位
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ランキング4位
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549税込604
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)KSQ クイックセブンロブノブ
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(15個)ほか
1,080税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
1個
439税込483
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
1箱(24個)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
199税込219
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
1個
309税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
350税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形
1個
269税込296
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)