- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- ロングエアーチゼルのおすすめ人気ランキング
ロングエアーチゼルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新94件の「ロングエアーチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーはつり工具」、「スーパー ケレン棒」、「ロングチゼル」などの商品も取り扱っております。
日東工器スーパーケレン(高速空気タガネ)
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チゼルシャンク(Φmm)12.7
日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
1個
¥8,650税込¥9,515
当日出荷
仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
1本
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”関連資料(0.28MB)
1台
¥56,700税込¥62,370
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100税込¥29,810
翌日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
1本
¥899税込¥989
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)172適合機種SK11エアーハンマー先端形状ポイント
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
東空販売ケレンハンマ
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
1本
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,800税込¥11,880
翌日出荷