ロングハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
197件の「ロングハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大ハンマー」、「プラスチック大ハンマー」、「点検ハンマー ロング」などの商品も取り扱っております。
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業ランキング1位
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両口ハンマー TRUSCOランキング2位
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

テストハンマー1/2ポンド 土牛ランキング3位
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称1/2ポンド頭の全長(mm)112
1丁
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOランキング4位
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業ランキング5位
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
33,980税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マイゾックスSK チェックハンマー
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査材質グラスファイバー、操作棒:FRP質量(g)492(先端:240)全長(m)1.5管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26本数(継)3本収納寸法(mm)662マイゾックスコード213386
1個
16,980税込18,678
当日出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598税込5,058
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。全長(mm)900主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)1300~3000材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-39
1個
8,090税込8,899
当日出荷