ローゼットアダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
101件の「ローゼットアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングアダプター」、「増改アダプタ」、「シーリングライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)ランキング1位
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A本体寸法(mm)130×60×30本体質量(g)28
1個
1,137税込1,251
当日出荷

1個
769税込846
当日出荷

1個
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングハンガ
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
489税込538
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプター
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
1個
1,398税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリング
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
1個
399税込439
当日出荷

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプショングレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769税込846
当日出荷