ロータリーポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
147件の「ロータリーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ ロータリーポンプ」、「スクリューポンプ」、「油回転真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)ランキング1位
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDSランキング3位
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
1個
239,800税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)ランキング4位
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)ランキング5位
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
1台
199,800税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
1台
439,800税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
1台
549,800税込604,780
10日以内出荷

本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
1台
229,800税込252,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898税込6,488
当日出荷

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
1台
379,800税込417,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980税込29,678
当日出荷

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
1台
139,800税込153,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。トラスコ品番829-1473セット内容真空ポンプオイル2018年トラスコ掲載ページ4 1519
1台
71,980税込79,178
当日出荷