- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ウォーキングメジャー
- ロードカウンターのおすすめ人気ランキング
ロードカウンターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新99件の「ロードカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「距離測定器 車輪」、「距離メジャー」、「ロードメジャー」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190全長(mm)725~1017仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263質量(kg)1.1電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
SK(新潟精機)ロードカウンタ
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
TRUSCOロードカウンター(双輪タイプ)
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
SK(新潟精機)ロードカウンタ
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
ムラテックKDSウォーキングメジャー
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)318伸長(m)1020材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%
ムラテックKDSウォーキングメジャー10KF
長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
マイゾックスメジャリングホイール
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160全長(mm)980/(折畳時)600仕様三段伸縮式。トランスミッションギア伝達方式。センターホイールデザイン質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87付属品専用キャリーバッグ質量(g)1027最小単位(cm)10折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
GREAT TOOLロードメジャー
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定車輪径(Φmm)約320測定範囲(m)0~9999.9(約10km)寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560質量(g)約1500最小読取値10cm
1個
¥9,698税込¥10,668
当日出荷