ロードメジャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
92件の「ロードメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定 コロコロ」、「距離 測定 器具」、「距離測定器 車輪」などの商品も取り扱っております。
ウォーキングメジャー モノタロウランキング1位
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998税込4,398
当日出荷

ロードメジャー GREAT TOOLランキング2位
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定車輪径(Φmm)約320測定範囲(m)0~9999.9(約10km)寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560質量(g)約1500最小読取値10cm
1個
9,698税込10,668
当日出荷

デジタルウォーキングメジャー STSランキング3位
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カウントメジャーE シンワ測定ランキング4位
3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
1台
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)ランキング5位
タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)318伸長(m)1020材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%
1個
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)510~990質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10
1個
25,980税込28,578
当日出荷

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190全長(mm)725~1017仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263質量(kg)1.1電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980税込17,578
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
1台
5,998税込6,598
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
1台
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km車輪差(mm)60伸縮範囲(mm)390~830質量(g)400表示桁数5
1台
10,980税込12,078
当日出荷

1個
9,200税込10,120
翌日出荷

車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
1個
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
1台
16,980税込18,678
当日出荷

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148質量(g)1100伸縮サイズ(mm)510~990
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0.1~99999.9仕様スタンド付質量(kg)1.8目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)方式折りたたみ式アズワン品番65-0539-75
1個
14,980税込16,478
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160全長(mm)980/(折畳時)600仕様三段伸縮式。トランスミッションギア伝達方式。センターホイールデザイン質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ
1台
7,998税込8,798
当日出荷