ローリータンクキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
103件の「ローリータンクキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク キャップ」、「ローリータンク バルブ」、「ホームローリータンク用ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ソケット コダマ樹脂ランキング1位
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ローリータンクシリーズ用 ジョイント スイコーランキング3位
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂(PP)製 配管継手 キャップ 岩崎製作所ランキング4位
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スイコーローリータンク用キャップ スイコーランキング5位
スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
1個
639税込703
5日以内出荷


タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
1個
3,098税込3,408
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
1個
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
1個
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)