- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ロールボックスパレットのおすすめ人気ランキング
ロールボックスパレットのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新797件の「ロールボックスパレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カゴ台車 1100×1100×1700」、「かご車」、「ボックスパレット」などの商品も取り扱っております。
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
折りたたんで収納できます。
全高(mm)1700
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5色アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用色アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
マキテック底板樹脂ロールボックス
型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58色アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(1.1MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
TRUSCOハイテナーC(旋回仕様)
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
高さ(mm)外寸/内寸1700
TRUSCOハイテナー省音型
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚色緑均等荷重(kg)500床面高さ(mm)253キャスター金具スチール