- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ワイヤー連結釘のおすすめ人気ランキング
ワイヤー連結釘のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新117件の「ワイヤー連結釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち機用釘」、「ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄」、「プラシート連結釘」などの商品も取り扱っております。
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
タチカワロール釘(16000本入)
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
タチカワロール釘(12000本入)
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093596-130219-02.jpg)

![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32607547-090525-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093824-081021-02.jpg)


![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37663157-110719-02.jpg)







![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89324243-150904-02.jpg)
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32610855-180523-02.jpg)