ワークポジショニング用ランヤードのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「ワークポジショニング用ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークポジショニング用ロープ」、「ペツルフルハーネス」、「安全帯伸縮調節器」などの商品も取り扱っております。
調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン PETZLランキング1位
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
1個
24,980税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m) CAMP Safetyランキング2位
12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)質量(g)820全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)12.5
1個
17,980税込19,778
当日出荷

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 2m) CAMP Safetyランキング3位
12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)質量(g)520全長(m)0.5-2ロープ径(Φmm)12.5
1個
13,980税込15,378
31日以内出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用 3M(スリーエム)ランキング4位
1本
11,980税込13,178
当日出荷

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ランキング5位
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898税込8,688
当日出荷

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
1個
28,980税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
1セットほか
18,980税込20,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

限定的なショックを吸収できる11mmダイナミックロープで構成された長さの異なる2本のポジショニングランヤードです。先端にはカラビナの回転を防止するラバーキーパー付き。縫製末端部分は耐久性のあるプラスチック製カバーで保護しています。
用途ランヤード墜落制止用器具仕様最大強度:22kn(リング部)材質ロープ(ナイロン)、リング(アルミ合金)質量(g)170ロープ径(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)300+600
1個
7,798税込8,578
4日以内出荷

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)質量(g)1900全長(m)0.5-2ロープ径(Φmm)13
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

柱上安全帯用の取替ベルトです。
トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
8,698税込9,568
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
19,980税込21,978
当日出荷

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980税込14,278
当日出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)質量(g)1480全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)13
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

1本
7,598税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12付属品非常用携帯ケース・緊急呼子RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)