一斗缶スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
92件の「一斗缶スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 移し替え」、「一 斗 缶 リフター」、「一 斗 缶 注ぐ」などの商品も取り扱っております。
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウランキング1位
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウランキング2位
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一斗缶スタンド らくする スチール アルボースランキング3位
材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
11,980税込13,178
当日出荷

NEWポリ蛇口 40mm 井上工具ランキング4位
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCOランキング5位
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
1台
8,498税込9,348
当日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付危険物の類別非危険物
1台
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304容器仕様一斗缶キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
1台
58,980税込64,878
4日以内出荷

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
1個
42,980税込47,278
当日出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)400×440×750有効内寸(mm)245×245×355
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチールネオグレー間口(mm)209
1台
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
1台
59,980税込65,978
翌日出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
1個
309税込340
当日出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
1台
199,800税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルボース一斗缶スタンド
一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。
寸法(mm)355×365×465適合種別18L用危険物の類別非危険物
1個
15,980税込17,578
当日出荷

材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)