- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 万能二口横水栓のおすすめ人気ランキング
万能二口横水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新96件の「万能二口横水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口二股洗濯機」、「蛇口 分岐 立水栓」、「二股分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16。送り座金付口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
KVK二口吐水口回転形水栓
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓口数2口JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
INAX(LIXIL)二ツ口化学水栓(壁付形)
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定150(壁から)口数2口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷