三角ホーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
99件の「三角ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取り 三角ホー」、「草抜きホー」、「片手三角ホー」などの商品も取り扱っております。
金象印 ステン三角ホー 浅香工業ランキング1位
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
1丁
4,798税込5,278
当日出荷

金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業ランキング2位
本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
1丁
6,198税込6,818
当日出荷

アルミ柄 マルチ三角ホー 千吉ランキング3位
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
2,998税込3,298
当日出荷

長柄三角ホー普及型 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング4位
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

伸縮式ステン三角ホー 千吉ランキング5位
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。全長(mm)最短約1100~最長約1450材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミタイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1155材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
1丁
2,698税込2,968
当日出荷

根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm)1350質量(g)約970頭部長(mm)230先幅(mm)120
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998税込3,298
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm)1470質量(g)約820頭部長(mm)230先幅(mm)120
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
3,898税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り全長(mm)1500材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130
1個
7,498税込8,248
翌日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業全長(mm)415トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
1丁
1,698税込1,868
当日出荷

頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業全長(mm)1480材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷

軽量アルミパイプ柄 サビにくいステンレス製。 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。全長(mm)1120質量(g)500材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)180
1丁
2,498税込2,748
翌日出荷

片手三角ホーのスタンダード品
用途両刃で草を削ったり先端で溝を掘ったり多様な作業に全長(mm)約408質量(kg)約0.25材質(刃)全鋼
1個
739税込813
当日出荷

ゴールデンスター三角ホー(普及型)
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。刃長(mm)240材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598税込2,858
4日以内出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。全長(mm)1330質量(g)700材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
2,498税込2,748
3日以内出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷