下げ振り保持器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
78件の「下げ振り保持器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下げ振り レーザー」、「金属探知器」、「食品工場用」などの商品も取り扱っております。
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
1個
3,898税込4,288
当日出荷

パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660
1個
5,798税込6,378
当日出荷

下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定ランキング4位
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定ランキング5位
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
1個
2,998税込3,298
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)4仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
1個
1,998税込2,198
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
7,498税込8,248
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ 下げ振りセット
造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
1個
4,598税込5,058
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SK(新潟精機)下振
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
38,980税込42,878
当日出荷

鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)50~800仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付寸法(mm)82×22×95質量(g)190吸着力マグネット/0.18KN糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
4,198税込4,618
当日出荷

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個。下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
1個
4,698税込5,168
当日出荷