二股ギボシ端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
85件の「二股ギボシ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股配線」、「分岐端子」、「スプライス端子」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子 分離型 モノタロウランキング1位
防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389税込428
当日出荷

絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウランキング2位
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359税込395
当日出荷

ギボシ端子 Y型 分岐用 モノタロウランキング3位
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499税込549
当日出荷

電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモンランキング4位
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469税込516
当日出荷

ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)ランキング5位
1袋(50個)
879税込967
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469税込516
当日出荷

適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698税込2,968
当日出荷

ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54材質PVC
1袋(20個)
1,098税込1,208
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498税込1,648
当日出荷

1パック(100個)
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,698税込2,968
当日出荷

日立オートパーツ&サービスWスリーブ
タイプWソケット用材質PVC寸法L(mm)34.50寸法H(mm)5.00寸法D(mm)2.50寸法W(mm)12.00電線被覆外径(mm)2.5アズワン品番64-9722-42組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/B-16。スリーブ・シェル/-
1パック(100個)
1,398税込1,538
当日出荷

お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ダブルギボシ
タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198税込2,418
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098税込1,208
当日出荷

材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)