- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 二股水栓のおすすめ人気ランキング
二股水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新108件の「二股水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2口水道栓」、「屋外 水道 蛇口」、「蛇口 分岐 立水栓」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
タカギ三方コネクターコック付
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥799税込¥879
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
INAX(LIXIL)二ツ口化学水栓(壁付形)
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定150(壁から)口数2口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
通水、止水を選べる切り替えコック付です。2方向に分水できます。内径12~15mmのホースに適合します。
仕様コック付材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷